YASUDA
ジュニア用スイムセットR
圧迫感、窮屈感を感じずらい一眼マスク。
用途
視界は広く海中をじっくりと観察することが出来ます。
セット内容
マスク:スノーケル
適合年齢(歳)
5~12
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43376053
YD315RSK
スモーク
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
43376044
YD315RBL
ブルー(iカラー)
¥
2,100
取扱い終了
代替品有
43376069
YD315RP
ピンク(iカラー)
¥
2,100
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください