曜日別特売

安全マルチ平均台 日本製

安全マルチ平均台 日本製 - DANNO(ダンノ)安全マルチ平均台 日本製 - DANNO(ダンノ)

接続部分が回転する事により組み合わせが無限大に広がります。想像してパズル感覚でルートを作成できるので、想像力が膨らみます、2本から最大6本迄、繋げますのでスペースを問わず遊べます。

材質EVA樹脂発泡体質量(kg)約2.5寸法(cm)Φ20(レール巾10)×108×高さ4内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43376857D7158-
25,00022,980
22,980
25,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
06698505D7158【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
25,00022,980
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする