ノートPC P5440FA 14型 Win10 Pro
法人様向け 14型モバイルノートPC
Windows 10 Pro i5-8265U搭載 3年保証
OSWindows 10 Pro 64ビット
ディスプレイ14型ワイドTFTカラー液晶 ノングレア フルHD
メモリーDDR4-2400 8GB
付属品ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、USBイーサネットアダプター
質量(kg)約1.3
色グレー
最大消費電力(W)約65
インターフェースHDMI ×1 USB3.1(Type-C/Gen1) ×1、USB3.0 ×2 ,SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1
キー配列86キー日本語
保証期間本体:3年 ACアダプタ:1年
使用CPUi5-8265U
Bluetooth4.1
無線規格IEEE802.11a/b/g/n/ac
サウンドシステムステレオスピーカー内蔵 (2W×2) アレイマイク内蔵
LAN設定有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) (付属のUSBイーサネットアダプタ経由で接続)
ストレージSSD 256GB (SATA3接続)
光学ドライブ無し
内容量1台
ノートPC の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07