プロッティ 固定脚タイプ(配送時組立サービス付き)
長く使い続けられ、長時間でも快適な座り心地を実現したミーティングチェアー。豊富なカラーバリエーションで空間を演出します。
背もたれから伸びる肘は、休息時などリラックスに対応。活発な会議の中でも身体の動きを束縛しません。
脚のデザインやメモ台の有無によって、会議・ミーティングシーンから講義・研修シーンまでさまざまな用途でお選びいただけます。キャスタータイプと固定脚タイプはスタックが可能です。
仕様脚形状:4本脚
材質脚:スチールパイプ(焼付塗装)、床接点:キャップ、座:布張り/ポリウレタン、背表:ポリプロピレン、背裏:ポリプロピレン、肘:ポリプロピレン
幅(mm)600
質量(kg)7.6
高さ(mm)815
奥行(mm)655
全高(mm)815
本体質量(kg)7.6
グリーン購入法適合
色(座面)ブラック
色(背面)ブラック
内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域・立地条件によっては軒先渡しまたは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※納品の前日までに配達員より確認のお電話をさせて頂きます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
オフィス用チェア(OAチェア) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29