デジタルコードレス電話機
リビングにも飾れる上質なデザイン。レイアウトも選べる。すっきりと配置できるコンパクトデザイン。
質量(g)親機:約82、子機:約103、充電器:約70
消費電力(W)親機:約0.9(最大)、約0.7(待機時)、子機:約1(急速充電時)、約0.7(待機時)
表示子機:カナ2行
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約29×94×101、子機:約46×16×152、充電器:約68×68×27
連続使用時間(時間)子機:(通話)約8、(待受)約200
機能DECT_1.9GHz方式、着信(呼出)音色切替10種類、着信(呼出)音量切替5段階・切、受話・話音量切替5段階/3段階、スピーカーホン・オンフックダイヤル、キーロック機能、聞いてから応答、今から録音(通話録音)、警告してから録音
内容量1セット