彩り木柄なわとび 袋付き

彩り木柄なわとび 袋付き - アーテック[学校教材・教育玩具]彩り木柄なわとび 袋付き - アーテック[学校教材・教育玩具]彩り木柄なわとび 袋付き - アーテック[学校教材・教育玩具]彩り木柄なわとび 袋付き - アーテック[学校教材・教育玩具]彩り木柄なわとび 袋付き - アーテック[学校教材・教育玩具]彩り木柄なわとび 袋付き - アーテック[学校教材・教育玩具]彩り木柄なわとび 袋付き - アーテック[学校教材・教育玩具]彩り木柄なわとび 袋付き - アーテック[学校教材・教育玩具]

カラーバリエーションが豊富な木柄なわとび
材質:なわとび:木・ポリエステル,きんちゃく袋:不織布。サイズ:なわとび:全長:約2.3m、柄:Φ22×113mm、きんちゃく袋:200×150mm

用途体を動かす遊びや体育・運動あそびやワークショップに。セット内容本体×1、きんちゃく袋×1材質なわとび:木・ポリエステル、きんちゃく袋:不織布寸法(mm)きんちゃく袋:200×150質量(g)84全長(m)なわとび:約2.3寸法(Φ×mm)柄:12×113包装形態包装なし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43368868495964-9640-19
オープン
391
430(税込)
3日以内出荷
返品不可
43368877496064-9640-20
オープン
391
430(税込)
3日以内出荷
返品不可
43368886496164-9640-21
オープン
391
430(税込)
当日出荷
43368895496264-9640-22
オープン
391
430(税込)
3日以内出荷
返品不可
43368904496364-9640-23
520
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする