Satera A3モノクロレーザープリンター LBP441e

Satera A3モノクロレーザープリンター LBP441e Canon

きれいな画質で、A4で33枚/分の高速出力!片面印刷専用エントリーモデル。

用紙サイズ【給紙カセット】A3/B4/A4/B5/A5/レジャー/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅 210.0~297.0mm×長さ 148.0~431.8mm) 【手差しトレイ】幅 76.2~312.0mm×長さ 127.0~470.0mm、 幅 210.0~297.0mm×長さ 470.1~1200.0mm(LIPS LXのみ) プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 仕様TEC値:1.6kWh 付属品トナーカートリッジ、他 質量(kg)約21.5 印字:モノクロ シリーズSatera 消費電力(W)スリープモード時:約0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×463×303 対応両面印刷:無し 時間リカバリータイム(スリープからの復帰時間目安):スリープモード3:3.8秒(デフォルト) 用紙最大:A3 インターフェースUSB 2.0 Hi-Speed×1、USB 2.0 Host×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 保証期間無償:12ヶ月間(訪問修理) 印刷速度A4:33枚/分、A3:20枚/分 給紙容量カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚(64g/m2) 言語表示ページ記述:LIPS V(LX/IV/III/II+)、BMLinkS アズワン品番65-0357-25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合トナートナーカートリッジ042シリーズ 商品タイププリンター 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43377837 LBP441e
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする