仕様【キースイッチ】Cherry MX Low Profile Red Switch 赤軸、【かな印刷】あり付属品交換用キーキャップ、FILCO KeyPuller質量(kg)1.1ケーブル長(m)1.8(直付)※ケーブルガイド横から出した場合:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×138×31.7(スタンド使用時40.7)対応機種USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10 が動作するパソコンキー数108キー内容量1台