FILCO Majestouch Stingray 104US 英語フルサイズ

FILCO Majestouch Stingray 104US 英語フルサイズ FILCO FILCO Majestouch Stingray 104US 英語フルサイズ FILCO FILCO Majestouch Stingray 104US 英語フルサイズ FILCO FILCO Majestouch Stingray 104US 英語フルサイズ FILCO FILCO Majestouch Stingray 104US 英語フルサイズ FILCO FILCO Majestouch Stingray 104US 英語フルサイズ FILCO

仕様【キースイッチ】Cherry MX Low Profile Red Switch 赤軸、【印字位置】上面印字 付属品交換用キーキャップ、FILCO KeyPuller 質量(kg)1.1 ケーブル長(m)1.8(直付)※ケーブルガイド横から出した場合:1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×138×31.7(スタンド使用時40.7) 対応機種USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10 が動作するパソコン キー数104キー 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
接続方式
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43378738 FKBS104XMRL/EB 有線 PS/2/USB (PS/2は変換コネクタを使用) ブラック 3.2 19
オープン
18,980
20,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする