FILCO Majestouch Stingray 91JP TKL 日本語テンキーレス 前面印字モデル

FILCO Majestouch Stingray 91JP TKL 日本語テンキーレス 前面印字モデル FILCO(ダイヤテック/DIATEC) FILCO Majestouch Stingray 91JP TKL 日本語テンキーレス 前面印字モデル FILCO(ダイヤテック/DIATEC) FILCO Majestouch Stingray 91JP TKL 日本語テンキーレス 前面印字モデル FILCO(ダイヤテック/DIATEC) FILCO Majestouch Stingray 91JP TKL 日本語テンキーレス 前面印字モデル FILCO(ダイヤテック/DIATEC) FILCO Majestouch Stingray 91JP TKL 日本語テンキーレス 前面印字モデル FILCO(ダイヤテック/DIATEC) FILCO Majestouch Stingray 91JP TKL 日本語テンキーレス 前面印字モデル FILCO(ダイヤテック/DIATEC)

仕様【キースイッチ】Cherry MX Low Profile Red Switch 赤軸、【かな印刷】なし・前面印字 付属品交換用キーキャップ、FILCO KeyPuller 質量(kg)0.9 ケーブル長(m)1.8(直付)※ケーブルガイド横から出した場合:1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×138×31.7(スタンド使用時40.7) 対応機種USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10 が動作するパソコン キー数91キー 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
接続方式
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43378774 FKBS91XMRL/NFB 有線 PS/2/USB (PS/2は変換コネクタを使用) ブラック 3.2 19
オープン
16,980
18,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする