モノクロレーザビームプリンタ複合機 Satera MF236n

モノクロレーザビームプリンタ複合機 Satera MF236n Canon

チルト式で操作しやすい「6行液晶タッチパネル」
プレビューで印刷コストを削減できる「見るだけFAX」
使用時の稼働音を抑える「静音モード」
ファクスの宛先を一覧表示できる「アドレス帳」
ファクスの安全性を高める「セキュリティー機能」

用紙サイズ給紙カセット:A4/B5/A5/レター/リーガル/郵便(往復)はがき/封筒/ユーザー定義サイズ(幅77~216mm、長さ148~356mm) 、 手差しトレイ:A4/B5/A5/レター/リーガル/郵便(往復)はがき/封筒/ユーザー定義サイズ(幅77~216mm、長さ127~356mm) 付属品トナーカートリッジ337スターター、ユーザーソフトウエアDVD-ROM(eマニュアル含む)、電源コード、電話コード、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド 質量(kg)約12.1(トナーカートリッジ含む) シリーズSatera 消費電力(W)(通常スタンバイ時・平均)約5.4 電源AC100V、50Hz/60Hz エコマーク認定認定 原稿サイズ(縦×横・最大)約216×297、ファクス最大送信:A4 解像度プリンタ:2400(dpi)(相当) 印刷速度片面:23分/枚 プリント方式モノクロレーザー 給紙容量カセット:約250枚(A4普通紙)、約20枚(郵便はがき、封筒)、手差しトレイ: 1枚(A4普通紙、郵便はがき、封筒) 給紙可能枚数(最大積載枚数)ADF原稿:35枚(80g/m2) 表示色・階調256 グリーン購入法適合 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×371×360 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号16 155 023 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43379526 MF236n
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする