曜日別特売

LED小型船舶用船灯 第二種 両色灯

LED小型船舶用船灯 第二種 両色灯 - KOITO(小糸製作所)LED小型船舶用船灯 第二種 両色灯 - KOITO(小糸製作所)LED小型船舶用船灯 第二種 両色灯 - KOITO(小糸製作所)LED小型船舶用船灯 第二種 両色灯 - KOITO(小糸製作所)

高品質低価格
40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現
安全性向上
高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上
デザイン性向上
コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ
耐候性・耐食性向上
レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用
防塵/防水性向上
レンズを超音波溶着し、気密性を確保(保護等級:IP56)
取付互換 簡易取付
取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能
長寿命省電力
高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減

規格国土交通省型式承認品、日本小型船舶検査機構検定合格品定格電力(W)4定格電圧(V)12/24角度(°)水平射光:112.5、垂直射光:50消費電力1/10発光色舷灯(右):緑、舷灯(左):紅光源LED防塵防水性能IP56光度(cd)0.9LED寿命(時間)素子:4万色(ボデー)ホワイト適合船舶プレジャーボート、漁船、帆船光達距離(海里)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43374197MLB-5AB2
14,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする