コーネックス(R) ネオ 耐熱エプロン
コーネックス(R)ネオは、コーネックス(R)の持つ世界最高レベルの優れた熱防護性に加え、安定した高い染色性を有するこれまでにない新規メタ系アラミド繊維です。
用途溶接作業、アウトドア関連等
種別エプロン
機能耐熱・遮熱
混率(%)コーネックス®ネオ 100
厚さ(mm)0.5
質量(g)140
裾幅(cm)58
丈(cm)96
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1枚
注意
※安全保護製品は、安全性を向上させるものであり、安全性を保証するのもではありません。
エプロン の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
パイク製保護具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/583/
2023-03-24
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27