防水サロペット

防水サロペット makku
(2件のレビュー)

小石や草木が長靴内部に入らない防水アグリサロペット。汚れたら着たままホースで丸洗い可能。縫目にも防水テープ加工を施した完全防水仕様。裾部分を長靴内部へ入れ、カバー部分を外側に出すことで内側へのあらゆる浸入をシャットアウトし、パンツ裾も汚さない。水滴の浸入を防ぐ防水加工を施したファスナーを採用し、作業中でも大事な物を濡らさない。腰部分に2段階のウエスト調整ができるボタンを装備。ベルトループや各種ポケットといったサロペットとしての標準機能はもちろん装備。草刈り、家庭菜園はもちろん、本格的な農作業にも最適。

用途レインコート、レインウェア、レインウェアー、レインウエアー、レインスーツ、作業着、作業服、レイングッズとして。ガーデニング、農作業に最適。 チャコール 種別サロペット 材質ポリエステル100%(PVCラミネート) 機能防水 耐水圧(mmH2O)10000 開口幅(mm)(ポケット)200 内容量1本
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43379684 AGA-3000M CH M
オープン
 
 
取扱い終了
43379693 AGA-3000L CH L
オープン
 
 
取扱い終了
43379709 AGA-3000LL CH LL
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
43379709
2021-10-23
用途:
洗車作業、草刈り

予想以上に生地が厚く、ポケットも付いていて使い易いです。178cmの新調ですが、LLで緩めに使用しています。

対象商品:
43379693
2020-04-21
用途:
雨天時のバイク運転で着用。
学校法人兵庫医科大学 様 (教育・研究機関)

防水性よく、かさばらないので収容時もコンパクト。
ポケットもあり満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする