曜日別特売

【名入れ】ショッピングバスケット SL-20

【名入れ】ショッピングバスケット SL-20 - 大和産業【名入れ】ショッピングバスケット SL-20 - 大和産業【名入れ】ショッピングバスケット SL-20 - 大和産業【名入れ】ショッピングバスケット SL-20 - 大和産業【名入れ】ショッピングバスケット SL-20 - 大和産業【名入れ】ショッピングバスケット SL-20 - 大和産業【名入れ】ショッピングバスケット SL-20 - 大和産業【名入れ】ショッピングバスケット SL-20 - 大和産業
(1件のレビュー)

買い物カゴのスタンダードサイズ。 色んなシーンで活躍。
ホットスタンプのテキスト名入れに対応!
店名・社名や使用用途、エリア、注意喚起などを明記することで、盗難防止や識別に便利です。
小ロットからオリジナルの買い物かごをご注文いただけます。

用途ショッピングバスケット容量(L)33材質(本体)ポリプロピレン質量(g)0.7文字色白、黒、赤、黄、青、緑、金、銀フォント太明朝、明朝、太丸ゴシック、丸ゴシック、太ゴシック、ゴシック、楷書印刷方式ホットスタンプ印刷(1色)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)360×510×240名入れサイズ(mm)140×40デザイン中央寄せ、1行文字入れサービス分類名入れ
注意
※ご注文の流れ
1.バスケットに投入後、「選択項目」の情報を入力してください。
2.メーカーで版下デザイン(白黒)を作成し、お客様入力のメールアドレスに確認のご連絡をいたします。版番号も連絡します。
3.お客様からOKが出れば、製版開始です。
4.納品いたします(メーカー直送)
※上記の流れにて注文不備、不足、合意に至らなかった場合、キャンセルとさせていただきます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ハンドル色
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43388109SL-20 レッド1セット(50個)レッドレッド
オープン
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43388118SL-20 レッド1セット(75個)レッドレッド
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43388127SL-20 レッド1セット(100個)レッドレッド
オープン
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43388136SL-20 レッド1セット(125個)レッドレッド
オープン
77,980
85,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43388145SL-20 レッド1セット(150個)レッドレッド
オープン
84,980
93,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月中旬
43388154SL-20 エバーグリーン1セット(50個)エバーグリーンエバーグリーン
オープン
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43388163SL-20 エバーグリーン1セット(75個)エバーグリーンエバーグリーン
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43388179SL-20 エバーグリーン1セット(100個)エバーグリーンエバーグリーン
オープン
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43388188SL-20 エバーグリーン1セット(125個)エバーグリーンエバーグリーン
オープン
74,980
82,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43388197SL-20 エバーグリーン1セット(150個)エバーグリーンエバーグリーン
オープン
84,980
93,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43388206SL-20 ブルーグリーン1セット(50個)ブルーグリーンブルーグリーン
オープン
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43388215SL-20 ブルーグリーン1セット(75個)ブルーグリーンブルーグリーン
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43388224SL-20 ブルーグリーン1セット(100個)ブルーグリーンブルーグリーン
オープン
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43388233SL-20 ブルーグリーン1セット(125個)ブルーグリーンブルーグリーン
オープン
74,980
82,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43388249SL-20 ブルーグリーン1セット(150個)ブルーグリーンブルーグリーン
オープン
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43388258SL-20 ライトグレー1セット(50個)ライトグレーライトグレー
オープン
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43388267SL-20 ライトグレー1セット(75個)ライトグレーライトグレー
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43388276SL-20 ライトグレー1セット(100個)ライトグレーライトグレー
オープン
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43388285SL-20 ライトグレー1セット(125個)ライトグレーライトグレー
オープン
74,980
82,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43388294SL-20 ライトグレー1セット(150個)ライトグレーライトグレー
オープン
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43388303SL-20 ダークグレー1セット(50個)ダークグレーダークグレー
オープン
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43388319SL-20 ダークグレー1セット(75個)ダークグレーダークグレー
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43388328SL-20 ダークグレー1セット(100個)ダークグレーダークグレー
オープン
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43388337SL-20 ダークグレー1セット(125個)ダークグレーダークグレー
オープン
74,980
82,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43388346SL-20 ダークグレー1セット(150個)ダークグレーダークグレー
オープン
84,980
93,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43388118
2021-11-15
用途: お客様の買い物かご、商品の運搬、棚卸し時の整理整頓、その他荷物の整理
その他業種

購入後、少しサイズが大きかったかなと思いましたが、使ってみるとほど良くこのサイズで良かったと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする