20ヶ国語の表示切替が可能
世界各国で使用できるマルチ言語対応
日本語、英語、独語のほか、アジアやヨーロッパなどの20 ヶ国語に標準対応。ボタン操作で簡単に切り替え可能です。
高分解能と広測定範囲を両立
測定レンジ設定が不要
従来のハンディサーフでは、高分解能での測定時には測定レンジを狭く設定しなければなりませんでしたが、HANDYSURF+ ではその必要がありません。クラストップレベルのZ方向測定レンジ 370μm を有し、その全域で0.0007μm の高分解能を実現。レンジを意識せずに測定を行えます。
ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能
USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能
優れた操作性
充実の解析機能
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43392309 | HANDYSURF+35 | 65804446 | 35. |
![]() |
ハンディサーフプラス(2μm・0.75mN) | 東京精密 | 1台 | ¥229,000 税込¥251,900 | 注文コードが変更になりました |