曜日別特売

デジタル温度計(標準センサー付)

デジタル温度計(標準センサー付) - エスコ
測定温度(℃)-40~250付属品標準センサS270WP-01×1本、指示計ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、単4形アルカリ電池×2本、取扱説明書材質[本体]本体:PC樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂、[センサー]感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)本体:約155(電池含む)、センサー:約123電源単4形アルカリ電池×2本コード長さ(m)約0.7測定精度[本体]-40~200℃ ±(0.1+1digit)・その他:±0.5digit(条件:測定環境が0~40℃)、-40~200℃ ±(0.2+1digit)・その他:±1digit(条件:測定環境が-10~-0.1℃・40.1~60℃)[センサー】-40.0~-10.0℃ ±1.5℃、-9.9~105.0℃ ±0.5℃、105.1~150.0℃ ±0.7℃、150.1~199.9℃ ±1.0℃、200.0~250.0℃ ±1.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×40×171分解能0.1℃機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、HACCP:設定対象物が設定温度を超えると自動でタイマーをスタートさせます寸法(Φ×mm)センサー:3×100アズワン品番64-2255-70防水性JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43391803EA701SC-2B
オープン
21,800
23,980(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする