手帳型ケース付電卓 EL-235S-X

手帳型ケース付電卓 EL-235S-X シャープ

小さい・軽い・薄い。便利に持ち歩ける。手帳ケースつき。

桁数8 サイズハンディ・手帳タイプ 質量(g)約35(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×103×8.3 機能液晶表示、+大型キー、√キー、%キー、定数計算(Kモード)、自動節電方式、手帳型ケース 使用電源LR1130×1 メモリー1 使用時間約1年(1日当たり1時間連続表示した時。) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×103×8.3 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43390909 EL-235S-X
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする