実務電卓 ナイスサイズ EL-N732K-X

実務電卓 ナイスサイズ EL-N732K-X シャープ

環境への配慮と使いやすさを両立。

桁数12 グリーン購入法適合 サイズナイスサイズタイプ 質量(g)約190(電池含む) 電源CR2032×1 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×185×25.5 機能大型表示、チルト、アクリルパネル、早打ち、プラスチックキー、サイレントキー、シリンドリカルキー、スカルプチャーキー、税計算、マルチ換算、アンサーチェック、演算状態、GT、ツインパワー 使用電源CR2032×1 メモリー2 使用時間約7年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)112×185×25.5 エコマーク認定番号06 135 007 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43390936 EL-N732K-X
2,476
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする