ワイヤーWクリップ

ワイヤーWクリップ - ベロスワイヤーWクリップ - ベロスワイヤーWクリップ - ベロスワイヤーWクリップ - ベロスワイヤーWクリップ - ベロスワイヤーWクリップ - ベロスワイヤーWクリップ - ベロスワイヤーWクリップ - ベロス
(1件のレビュー)

Wクリップのおしゃれ形、ワイヤータイプ。
挟んだところも見える。
目立ちにくいクリッピング。

繰り返し・詰め替え対応内容量1袋(10個)
全9種類を絞り込む
サイズ
寸法(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43391189WDC-00SV超特大95×51×22シルバー
1,100
879
967(税込)
当日出荷
43391198WDC-00BK超特大95×51×22ブラック
1,100
879
967(税込)
当日出荷
43391207WDC-00GD超特大95×51×22ゴールド
1,100
879
967(税込)
翌々日出荷
43391216WDC-1SV57×34×12シルバー
650
519
571(税込)
当日出荷
43391225WDC-1BK57×34×12ブラック
650
519
571(税込)
翌々日出荷
43391234WDC-1GD57×34×12ゴールド
650
519
571(税込)
当日出荷
43391243WDC-3SV40×21×7.5シルバー
550
439
483(税込)
当日出荷
43391259WDC-3BK40×21×7.5ブラック
550
439
483(税込)
当日出荷
43391268WDC-3GD40×21×7.5ゴールド
550
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43391216
2020-08-05
用途: 透明版の連結に使用
製造業

使用した感じではワイヤーでも閉じ圧が通常と同じでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする