ダルトン
CUTLERY REST SQUARE カトラリーレスト スクエア
金属製 カトラリー置き
材質
ステンレススチール
幅(mm)
70
高さ(mm)
10
奥行(mm)
8
内容量
1ケース(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43399598
R615-844ST
SATIN FINISHED
オープン
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43399607
R615-844BK
BLACK
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください