SVELTE CUTLERY M.GOLD DINNER FORK スヴェルト カトラリー (マットゴールド) ディナーフォーク

SVELTE CUTLERY M.GOLD DINNER FORK スヴェルト カトラリー (マットゴールド) ディナーフォーク - ダルトン

カトラリー/洋食器

材質ステンレス形状ディナーフォークタイプDINNER FORK/ディナーフォーク内容量1ケース(6本)
注意
※食洗機のご使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43400246DTCT-19GD/DF200
オープン
5,400
5,940(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする