SVELTE CUTLERY M.COPPER COFFEE SPOON スヴェルト カトラリー (マットカッパー) コーヒースプーン

SVELTE CUTLERY M.COPPER COFFEE SPOON スヴェルト カトラリー (マットカッパー) コーヒースプーン - ダルトン

カトラリー/洋食器

材質ステンレス形状ティースプーンタイプCOFFEE SPOON/コーヒースプーン内容量1ケース(6本)
注意
※食洗機のご使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43400404DTCT-19CP/CS122
オープン
5,100
5,610(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする