ラフ更紙

ラフ更紙 宮島化学工業 ラフ更紙 宮島化学工業

再生紙100%使用。使用した後はリサイクル古紙として廃棄可能。
自在にハサミなどで好きなサイズ形にカットできる

用途農作物(葉物類)の収穫、出荷作業や古紙など結束、引越し梱包に 材質再生紙 薄グレー 再生材使用率(%)100 再生材使用使用 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
幅(cm)
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43404683 P104 ロール 91 30
オープン
1,698
1,868 (税込)
9日以内出荷

返品不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 800 / 税込 880
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,400 / 税込 1,540
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,000 / 税込 3,300
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,000 / 税込 3,300

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする