大型オフィス電波掛け時計 飛散防止ガラス

大型オフィス電波掛け時計 飛散防止ガラス シチズン

Φ534mmの大きいサイズなので、学校や病院などパブリックな広いスペースにおすすめです。

寸法(直径Φ×高さH)(mm)534×61 質量(kg)2.5 材質木枠、風防:ガラス(飛散防止処理) 茶色(ブラウン) 種類掛け時計 表示方式アナログ 機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・飛散防止処理風防ガラス使用・石膏ボード対応金具付き・電波OFF機能・40/60Hz自動切替・電池交換お知らせ機能・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約 寸法(Φ×mm)534×61 使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売) 電池寿命約5年 グリーン購入法適合 電波時計 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43404805 8MY548-006
30,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする