望遠ズームレンズ

望遠ズームレンズ PENTAX(ペンタックス)

レンズ内部に水滴が入りにくい防滴構造を採用。35ミリ判換算で焦点距離76.5mmから307mm相当の画角が得られる望遠ズームレンズ。 中望遠から本格的な望遠撮影まで対応し、人物ポートレートやスポーツ、風景などさまざまな用途に使用できます。光学系に特殊低分散(ED)ガラスを1枚使用、ズーム全域で色収差を良好に補正し、描写性能を向上しています。

付属品フード(PH-RBD49) 長さ(mm)79.5 質量(g)285 倍率0.24倍 レンズ望遠ズーム 最大径(Φmm)69 焦点距離(mm)50~200(76.5~307相当) レンズ構成10群11枚 撮影距離(m)1.1 マウントKマウント フィルター外径(mm)49 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43409644 smc PENTAX-DA 50-200mmF4-5.6ED WR
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする