スターレンズ 望遠ズームレンズ
各部にシーリングを施すことにより、従来のレンズにはなかった防塵・防滴構造。約2.7倍のズーム比を持つ望遠ズーム、全ズーム域でF2.8の明るさをもち、豊かなボケ 味の表現や、高速シャッターによるチャンスのキャッチを可能。コンパクトな機動性。レンズの内面反射を除去しゴーストの発生を抑えるコーティングを採用。逆光などの悪条件でも、クリアでコントラストの高い画像が得られます。
付属品フード(PH-RBK67)/ソフト ケース(S90-160)
長さ(mm)136
質量(g)685
倍率0.17倍
レンズ望遠ズーム
最大径(Φmm)76.5
焦点距離(mm)50~135(76.5~207相当)
レンズ構成14群18枚
撮影距離(m)1
マウントKマウント
フィルター外径(mm)67
内容量1個