スターレンズ 望遠ズームレンズ

スターレンズ 望遠ズームレンズ PENTAX(ペンタックス)

各部にシーリングを施すことにより、レンズ内部に水滴や埃が入りにくい防塵・防滴構造を採用。望遠域を広範囲にカバーする約4.2倍の高倍率望遠ズームでスポーツシーンやポートレート等の撮影に最適。全ズーム域で開放F値が変化しない、使いやすいF値固定タイプの光学系。AFで合焦後、そのままピントリングを回すと、直ちにマニュアルフォーカスに移行。切り替え操作の手間がなく、スムーズに行えます。

付属品フード(PH-RBK67)/ソフト ケース(S100-200)/三脚座 長さ(mm)167.5 質量(g)1040 倍率0.15倍 レンズ望遠ズーム 最大径(Φmm)82 焦点距離(mm)60~250(92~383相当) レンズ構成13群15枚 撮影距離(m)1.1 マウントKマウント フィルター外径(mm)67 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43409705 smc PENTAX-DA★60-250mmF4ED [IF] SDM
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする