標準~中望遠ズームレンズ
標準域を中心とした使いやすいズームレンズで、常用にも適しています。3群ズーム方式を採用し、ズーム全域にわたって安定した高い描写性能を実現。最短撮影距離が0.5mと短いため、被写体に近づいて広角側を用い、パースペクティブを強調する撮影も楽しめます。また、全焦点距離において開放F値が一定であることが、マニュアル露出時には便利。AF/MF切り替えは、ピントリング全体を前後スライドさせることで素早く行えます。
付属品フード(PH-RBD77)/ケース(S130-160)
長さ(mm)99.5
質量(g)815
倍率0.22倍
レンズ標準ズーム
最大径(Φmm)85
焦点距離(mm)45~85(35.5~67)
レンズ構成9群11枚
撮影距離(m)0.5
マウント645マウント
フィルター外径(mm)77
内容量1個