オートストロボ

オートストロボ PENTAX(ペンタックス)

ホットシュー部分を含む18ヶ所にシーリングを施した防塵・防滴構造の小型・軽量フラッシュです。ガイドナンバーは最大20(ISO 100・m)。電源のON/OFFを兼ねた「発光モード切り替えダイヤル」を回すだけでフラッシュ撮影がおこなえるシンプルな操作系を採用しています。また、被写体をソフトで自然な雰囲気で撮影できる最大135°までのバウンス機構や、デジタル一眼の場合、20mm相当の画角をカバーする、ワイドパネルも備えています。

仕様P-TTLオート:○、マニュアルガイドナンバー:20、ワイドテレアダプター:内蔵のワイドパネル使用で20mmレンズの画角をカバー(35ミリ判換算) 付属品ケース付 電源単4形電池2本 機能節電機能(電源オートパワーオフ)。赤目軽減発光機能(赤目軽減機能付オートフォーカスカメラに連動)。発光量設定 (マニュアル発光時(1/1、1/4))。 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43410755 AF201FG
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする