曜日別特売

オメガ丸座金70Ⅱ

オメガ丸座金70Ⅱ - タナカ

めり込み耐力が確保できるM12アンカーボルト用の座金です。
外径がΦ70であるため、高い引抜耐力のかかる箇所でめり込み耐力が確保できます。(すぎ類使用時15.3kN、ひのき類使用時20.0kN、べいまつる類使用時23.0kN)
ナットと座金が一体型であるため、最小限の座掘りで、台面位置に納まります。
座掘りによる土台の断面欠損を最小限に抑えます。

材質JIS G 4051 S20C相当付属品なし直径(Φmm)70長さL(mm)36.5表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C耐力試験めり込み耐力(すぎ類)15.3kN、(ひのき類)20kN、(べいまつ類)23kN
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43412146AA47041箱(50個)
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
43412137AA47041個
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする