デスクトップPC OptiPlex 3060 SFF
【保守延長パック(サービスカード)対象品:OptiPlex 3000シリーズ プロサポート3年保守型番OP030-W1P3PN-1・5年保守型番OP030-W1P5PN-1・プロサポートプラス3年保守型番OP030-WP3PPN-1・4年保守型番OP030-WP4PPN-1・5年保守型番OP030-WP5PPN-1】
仕様オフィスソフト:Microsoft Office Home & Business 2016、リカバリ用データ保存場所:Windows 10 ProfessionalOS リカバリー 64ビット USBあり、リソース DVD なし、グリーン購入法:対応、RoHS指令:対応
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×92.6×292
本体質量(g)ベースモデル最小構成重量 5260
インターフェースRJ45 × 1、 ディスプレイポート1.2 ×1、HDMI1.4 ×1、VGA×1、ラインアウト ×1、ユニバーサル・オーディオ・ジャック × 1
メモリー8GB
メモリー容量(最大)32GB
ディスプレイなし
使用CPUインテル Core i5-8500 (6 コア/9MB/6T/最大 4.1GHzまで可能/65W); Windows 10/Linux をサポートする
スピーカー内蔵スピーカ
スロットあり PCIカードスロット×2
OSWindows 10 Pro 64bit
プロセッサー第8世代(CoffeeLake) Core i5
キーボードあり デル エントリー キーボード KB216 ブラック (日本語 )
ポインティングデバイスあり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラック
USBポートUSB Type-A 3.1 × 4(前面2/背面2)、USB 2.0 × 4(前面2/背面2)
メモリーカードSDメディアカードリーダーなし
搭載OSWindows 10 Profesional (64ビット) 日本語
グリーン購入法適合
LAN設定10 / 100 / 1000 Mbps
SSD256GB
メモリ規格(1×8GB) 2666MHz DDR4 UDIMM 非-ECCメモリー
ストレージM.2 SATA Class20 ソリッド ステート ドライブ(SSD)
内蔵グラフィックスインテル 内蔵UHDグラフィックス630
拡張スロット数(メモリー)空1/全2
光学ドライブDVDスーパーマルチ
内容量1個