ノートPC Latitude 15 3000シリーズ(3500)
【保守延長パック(サービスカード)対象品:3年保守型番LA030-WP3PPN-1/4年保守型番LA030-WP4PPN-1/5年保守型番LA030-WP5PPN-1】
ディスプレイあり 15.6インチ HD (1366×768) 非光沢、非タッチ、カメラ&マイク、WLANCapable
OSWindows 10 Pro 64bit
メモリー容量(最大)32GB
メモリー4GB
本体質量(g)ベースモデル最小構成重量 2150
仕様オフィスソフト:Microsoft Office Home & Business 2019 (日本語)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18.0×378.66×255.2
外部出力ディスプレイ/VGA、HDMI(ver 1.4)
バッテリー3セル 42Whr ExpressCharge Capableバッテリー
解像度1366×768
使用CPUインテル Core i5-8265U プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.90 GHzまで可能)
スピーカー確認中
プロセッサー第8世代(Whiskey Lake) Core i5
キーボードあり 非バックライトキーボード(日本語) テンキーあり
ポインティングデバイスあり シングルポインティング
Webカメラあり
無線インテル デュアルバンド ワイヤレス AC 9560(802.11ac)2×2
タッチパネル方式非搭載
USBポートB 3.1 Gen1 TypeC x 1 (左側面:1(DP over Type-C対応)、USB 3.1 Gen1 Type A x 2 (左側面:2)、USB 2.0 x 1 (右側面:1)
データ転送(その他無線)Bluetooth5.0
メモリーカードあり SD 3.0 (SD / SDHC / SDXC)
搭載OSWindows 10 Profesional (64ビット) 日本語
LAN設定10 / 100 / 1000 Mbps
電源アダプタ65 Watt AC アダプター
SSD256GB
メモリ規格1×4GB、 2666MHz DDR4 非-ECC
ストレージM.2 PCIe NVMe Class35 ソリッド ステートドライブ(SSD)
内蔵グラフィックスインテル UHD 620 グラフィックス for インテル 第8世代 Corei5-8265
拡張スロット数(メモリー)空1/全2
光学ドライブなし(オプション)
内容量1個