ノートPC Mobile Precision 3530
【保守延長パック(サービスカード)対象品:PrecisionM3000/M5000シリーズ3年保守型番MW030-WP5PPN-1A/5年保守型番MW050-WP5PPN-1A】
ディスプレイ15.6インチFHD(1920×1080)ワイドビュー、非光沢、LEDバックライト(色域 72%)、Premier Color搭載
OSWindows 10 Pro 64bit
メモリー容量(最大)32GB
メモリー16GB
外部出力ディスプレイ/VGA、HDMI(2.0)、Display Port(USB Type-C)
解像度1920×1080
使用CPUインテル コアプロセッサー i7-8750H(6コア、9Mキャッシュ、2.20GHz、4.1GHzターボ、35W)
スピーカー高音質デュアルスピーカ
スロットSIMなし(オプション)
プロセッサー第8世代(Coffee Lake) Core i7
キーボードあり デュアル ポインティング 本語 キーボード(バックライトなし)
ポインティングデバイスなし
Webカメラあり 内蔵の高感度HDビデオWebカメラ(92万画素)
無線インテル デュアル-バンドワイヤレス AC9560、802.11ac、MU-MIMO デュアル-バンド2×2
タッチパネル方式非搭載
USBポートUSB3.1 Gen1 × 3(PowerShare対応 × 1)、USB Type Cポート × 1
データ転送(その他無線)Bluetooth5.0
メモリーカードあり SDメモリカードリーダー × 1
搭載OSWindows 10 Profesional (64ビット) 日本語
LAN設定10 / 100 / 1000 Mbps(10BASE、100BASE、1000BASE)
SSD256GB
メモリ規格(1×16GB) 2666MHz DDR4 非-ECC
ストレージSATA Class 20 ソリッド ステート ドライブ(SSD)
内蔵グラフィックスNVIDIA Quadro P600 4GB GDDR5 付き
拡張スロット数(メモリー)空1/全2
光学ドライブなし
内容量1個