Eシリーズ 17インチスクエアモニタ(良品先出しサービス保証付き)

Eシリーズ 17インチスクエアモニタ(良品先出しサービス保証付き) Dell

液晶パネルTN ノングレア(非光沢)LEDバックライト 解像度1280×1024(60 Hzの場合) 走査周波数(垂直)56Hz ~ 76 Hz 仕様CO2排出量:14.454kg/年、国際エネルギースター:登録(2016年10月発効の基準)、グリーン購入法:未登録、VCCI:対応、TCO:対応、PCリサイクル:対応(有料)、RoHS指令:対応、電波法備考:非対象、電気通信事業法備考:非対象、電気用品安全法備考:適合 消費電力(W)(最大)15、(標準)11、(スリープ時)0.5未満、(電源OFF時)0.5未満 電源100~240V AC / 50または60 Hz + 3 Hz / 1.5 A(最大) ケーブル長(m)電源ケーブル (1.8) 、VGA ケーブル (1.5) インターフェースVGA/DisplayPort コントラスト比1000:1(標準) 画素ピッチ0.264 mm 表示色1677万色 視野角水平:左右170°/垂直上下160° 走査周波数(水平)30 kHz ~ 81 kHz 応答速度5ms スピーカーなし 色(本体)ブラック グリーン購入法適合 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ17型 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43425297 E1715S
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする