デジタルハイエンドシリーズ 27インチ ワイドモニタ (良品先出しサービス保証付き)

デジタルハイエンドシリーズ 27インチ ワイドモニタ (良品先出しサービス保証付き) Dell

液晶パネルIPS ノングレア(非光沢) 解像度3840×2160 at 60 Hz 走査周波数(垂直)49 kHz ~ 86 kHz 仕様CO2排出量:86.724kg/年、国際エネルギースター:登録、グリーン購入法:未登録、VCCI:対応、TCO:不明、PCリサイクル:対応(有料)、RoHS指令:非含有、電波法備考:対応、電気通信事業法備考:非対象、電気用品安全法備考:非対象 消費電力(W)(最大)90、(標準)30、(スリープ時)0.3以下、(電源OFF時)0.3以下 電源AC100~240V、50/60Hz ケーブル長(m)電源ケーブル (1.8) 、Mini DP-DP (1.8)、USB 3.0 アップストリーム ケーブル (1.8) 入力信号デジタル インターフェースDisplay Port Version 1.2、Mini Display Port v1.2、HDMI version 2.0 コントラスト比1000:1 画素ピッチ0.1554 mm 表示色約10億7400万色 視野角左右178°、上下178° 走査周波数(水平)10 kHz ~ 137kHz 応答速度8ms スピーカーなし 色(本体)ブラック グリーン購入法適合 最大輝度(cd/m2)350 モニターサイズ27型 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43425507 U2718Q
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする