バッテリーフレーム

バッテリーフレーム - エーモンバッテリーフレーム - エーモンバッテリーフレーム - エーモンバッテリーフレーム - エーモンバッテリーフレーム - エーモンバッテリーフレーム - エーモンバッテリーフレーム - エーモンバッテリーフレーム - エーモン
(1件のレビュー)

スタイリッシュなシルバー塗装の締め付けプレート。

用途
自動車のバッテリー固定用。
セット内容
締め付け金具、ロッドボルト×2、蝶ナット×2、ワッシャー×2、ナット×2
材質
スチール
ボルト径寸法(Φmm)
(ロッド)5.5
ボルト(mm)
(ロッド)250
内容量
1個
注意
ご購入される前にバッテリーの適合をご確認ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
434257178860(締め付け金具)130A、B
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
当日出荷
434257268861(締め付け金具)173D
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43425726
2022-06-08
用途: バッテリー固定

現在の固定金具より交換して使用しましたが、リーズナブルな価格ですが十分満足できる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする