網付きステンレスタモ輪(網あり、平)

網付きステンレスタモ輪(網あり、平) 熊谷鉄工所

ステンレス製で錆びにくく、輪の先端部分が平らになっている為すくいやすい。
先端部に穴がついいている為簡単に網を取り付けることが出来る。
(平)は平らな岩場で使用するのに適している。

用途ウニ・サザエ・ナマコ採取用 材質輪:ステンレス 柄長さ(mm)約115 幅(mm)輪:約5 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43517435 網付きステンレスタモ輪(網あり)5ミリ6寸(平) 約18
オープン
 
 
取扱い終了
43517444 網付きステンレスタモ輪(網あり)5ミリ7寸(平) 約21
オープン
 
 
取扱い終了
43517453 網付きステンレスタモ輪(網あり)5ミリ8寸(平) 約24
オープン
 
 
取扱い終了
43517469 網付きステンレスタモ輪(網あり)6ミリ9寸(平) 約27
オープン
 
 
取扱い終了
43517478 網付きステンレスタモ輪(網あり)6ミリ1尺(平) 約30
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする