コクゴ
スミチューブ Aタイプ
長さ(m)
1
連続使用温度(℃)
-55~+105
収縮温度
+115℃以上
収縮率(%)
40
長さ変化率(%)
-15以上
収縮後肉厚(mm)
0.4
内容量
1箱(1m×100本)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43433119
Aタイプ 黒
1.5mm×0.2mm
2.1±0.3
0.8
¥
6,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
43433137
Aタイプ 黒
2.0mm×0.2mm
2.6±0.3
1.3
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43433146
Aタイプ 透明
2.0mm×0.2mm
2.6±0.3
1.3
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43433155
Aタイプ 黒
2.5mm×0.2mm
3.1±0.3
1.5
¥
6,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43433173
Aタイプ 黒
3.0mm×0.2mm
3.6±0.3
1.8
¥
6,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43433198
Aタイプ 黒
3.5mm×0.2mm
4.1±0.3
2
¥
7,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43433216
Aタイプ 黒
4.0mm×0.2mm
4.6±0.3
2.3
¥
7,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43433234
Aタイプ 黒
5.0mm×0.2mm
5.6±0.3
2.9
¥
8,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43433128
Aタイプ 透明
2.0mm×0.2mm
2.1±0.3
0.8
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
43433164
Aタイプ 透明
2.5mm×0.2mm
3.1±0.3
1.5
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
43433189
Aタイプ 透明
3.0mm×0.2mm
3.6±0.3
1.8
¥
6,100
取扱い終了
返品不可
43433207
Aタイプ 透明
3.5mm×0.2mm
4.1±0.3
2
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
43433225
Aタイプ 透明
4.0mm×0.2mm
4.6±0.3
2.3
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
43433243
Aタイプ 透明
5.0mm×0.2mm
5.6±0.3
2.9
¥
7,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください