コクゴ
スーパーノーバー ホットプレート
読みやすいLEDのRPMディスプレイ
プログラム機能(昇温、温度設定)と設定保存
P100温度プローブ標準装備、温度ディスプレイ分解機能あり
用途
30℃-540℃までの幅広い温度設定範囲での加熱実験。
薬学/生命工学 学術的研究等の実験
温度範囲(℃)
10インチ セラミック(室温+5-400、室温25)、7インチ アルミニウム(室温+5、 -300、室温25)
使用荷重(kg)
トッププレート上:11.3
表面温度(℃)
セラミック 540/アルミニウム 300
材質(トッププレート)
セラミック、アルミニウム
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43508028
HP88857190
¥138,000
¥
129,800
¥142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43508037
HP88850190
¥180,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください