Intel LGA-1151 mATXマザーボード

Intel LGA-1151 mATXマザーボード ASUS(エイスース)

DDR4 2666MHz、M.2対応、HDMI、Intel Optaneメモリ対応、SATA 6Gbps、Aura Sync RGBヘッダ付きIntel LGA-1151 mATXマザーボード

適合ソケット【CPU】Intel® Socket 1151 9th / 8th Gen Intel® Core(TM)、 Pentium® Gold and Celeron® Processors フォームファクタmATX チップセットB365 出力【グラフィック】1×DVI-D、1×D-Sub、1×HDMI スロット【DDR4】4 LAN設定有線:1×LAN (RJ45) port(s) USBタイプ背面:1×USB 3.1 Gen 1 USB Type-CTM up to 5Gbps、4×USB 3.1 Gen 1 Type-A 、基板上:1×USB 3.1 Gen 1(up to 5Gbps) connector(s) support(s) additional 2 USB 3.1 Gen 1 port(s) (19-pin)、2×USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s) 容量(GB)最大:64 ストレージ1×M.2 Socket 3、with M key、 type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0×4 mode)、1×M.2 Socket 3、with M key、 type 2242/2260/2280 storage devices support (PCIE 3.0×4 mode)、6×SATA 6Gb/s port(s)、 gray 拡張スロット数1×PCIe 3.0×16 (×16 mode) 、2×PCIe 3.0/2.0×1 内容量1台
注意
※PCIeには帯域幅がございますのでご注意願います。
※仕様詳細はメーカページよりご参考願います。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43429393 PRIME B365M-A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする