AMD X470搭載ATXマザーボードWi-Fi標準搭載モデル
豊かな拡張性と高度な冷却性能を備えたAMD X470搭載ATXマザーボードWi-Fi標準搭載モデル
出力【グラフィック】無し(グラフィックボード必須)
適合ソケット【CPU】AMD AM4 Socket AMD Ryzen(TM) 2nd Generation/Ryzen(TM) with Radeon(TM) Vega Graphics/Ryzen(TM) 1st Generation/7th Generation A-series/Athlon X4 Processors
スロット【DDR4】4
チップセットAMD X470
無線通信方式Wi-Fi IEEE802.11ac/n/a/g/b
Bluetooth有り
LAN設定有線:1×LAN (RJ45) port(s)
USBタイプ背面:8×USB 3.1 Gen 1 (blue) 、1×USB 3.1 Gen 2 (red)Type-A、1×USB 3.1 (black)USB Type-CTM、基板上:1×USB 3.1 Gen 2 front panel connector、1×USB 3.1 Gen 1 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.1 Gen 1 port(s)、1×USB 2.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 2.0 port(s)
容量(GB)最大:64
ストレージAMD Ryzen(TM) 2nd Generation/ Ryzen(TM) 1st Generation Processors : 1×M.2 Socket 3、 with M key、 type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA & PCIE 3.0×4 mode)、1×M.2 Socket 3、 with M key、 type 2242/2260/2280 storage devices support (PCIE 3.0×4 mode)、AMD 7th Generation A-Series/Athlon X4 Processors : 、1×M.2 Socket 3、 with M key、 type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA mode)、AMD X470 chipset : 、6×SATA 6Gb/s port(s)
拡張スロット数AMD Ryzen(TM) 2nd Generation/ Ryzen(TM) 1st Generation Processors、2×PCIe 3.0/2.0×16 (×16 or dual×8) 、AMD Ryzen(TM) with Radeon(TM) Vega Graphics /7th Generation A-Series/Athlon×4 Processors、1×PCIe 3.0/2.0×16 (×8 mode) 、AMD×470 chipset、1×PCIe 2.0×16 (ma× at×4 mode) 、2×PCIe 2.0×1
フォームファクタATX
内容量1台
注意
※PCIeには帯域幅がございますのでご注意願います。※仕様詳細はメーカページよりご参考願います。