AMD B450 mATXゲーム用TUFシリーズマザーボード

AMD B450 mATXゲーム用TUFシリーズマザーボード ASUS(エイスース)

Aura Sync RGB LED照明、DDR4 3533MHzサポート、デュアルM.2、およびネイティブUSB 3.1 Gen 2を搭載したAMD B450 mATXゲーム用TUFシリーズマザーボード
Realtek S1200A コーデック

適合ソケット【CPU】AMD AM4 Socket AMD Ryzen(TM) 2nd Generation/Ryzen(TM) with Radeon(TM) Vega Graphics/Athlon(TM) with Radeon(TM) Vega Graphics/Ryzen(TM) 1st Generation Processors 、Supports CPU up to 8 cores フォームファクタmATX チップセットAMD B450 出力【グラフィック】1×DVI-D、1×HDMI スロット【DDR4】4 LAN設定有線:1×LAN (RJ45) port(s) USBタイプ背面:1×USB 3.1 Gen 2 Type-A、1×USB 3.1 Gen 1 USB Type-CTM 、2×USB 3.1 Gen 1 (blue) Type-A 、2×USB 2.0 、基板上:1×USB 3.1 Gen 1(up to 5Gbps) connector(s) support(s) additional 2 USB 3.1 Gen 1 port(s) (19-pin)、2×USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s) 容量(GB)最大:64 ストレージAMD Ryzen(TM) 2nd Generation/ Ryzen(TM) with Radeon(TM) Vega Graphics/ Ryzen(TM) 1st Generation Processors : 1×M.2 Socket 3、 with M key、 type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0×4 mode)、AMD Athlon(TM) with Radeon(TM) Vega Graphics Processors : 、1×M.2 Socket 3、 with M key、 type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA mode)、AMD Ryzen(TM) 2nd Generation/ Ryzen(TM) with Radeon(TM) Vega Graphics/ Athlon(TM) with Radeon(TM) Vega Graphics/ Ryzen(TM) 1st Generation Processors : 2×SATA 6Gb/s port(s)、AMD B450 chipset : 1×M.2 Socket 3、 with M Key、 type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0×2 mode)、4×SATA 6Gb/s port(s) 拡張スロット数AMD Ryzen(TM) 2nd Generation/ Ryzen(TM) 1st Generation Processors、1×PCIe 3.0/2.0×16 (×16 mode) 、AMD Ryzen(TM) with Radeon(TM) Vega Graphics Processor、1×PCIe 3.0/2.0×16 (×8 mode) 、AMD Athlon(TM) with Radeon(TM) Vega Graphics Processors、1×PCIe 3.0/2.0×16 (ma× at×4 mode) 、AMD B450 chipset、1×PCIe 2.0×16 (ma× at×4 mode) 、1×PCIe 2.0×1 内容量1台
注意
※PCIeには帯域幅がございますのでご注意願います。
※仕様詳細はメーカページよりご参考願います。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43429533 TUF B450M-PRO GAMING
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする