(1650) ROG-STRIX-GTX1650-O4G-GAMING
PCゲームのデビューに適したROG Strix GeForce(R)GTX 1650 OCエディション4GB GDDR5グラフィックスカード
インターフェース【バス】PCI Express 3.0、DisplayPort×2 (DisplayPort 1.4)、HDMI×2 (HDMI 2.0b)[デジタル出力はHDCPに対応]
仕様【グラフィックスコア】NVIDIA® GeForce GTX 1650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約242×127×38.4
補助電源【コネクタ】6ピン×1
容量(GB)【ビデオ】GDDR5 4
内容量1台
注意
※仕様詳細はメーカページよりご参考願います。
PCパーツ の新着商品
