曜日別特売

ライザーポスト プルバック

ライザーポスト プルバック - ハリケーンライザーポスト プルバック - ハリケーンライザーポスト プルバック - ハリケーン
適合Φ25.4mmハンドル用材質スチール製 トリプルニッケルクロームメッキ寸法(mm)高さ150×バック25サイズ(inch)6適合車種シャドウACE(95-97 SC32)、シャドウ750(97-15 RC44/50/56)、シャドウスラッシャー750(00-04 RC48)、シャドウファントム750(10-16 RC53)、マグナ750/RS(93-98 RC43)、スティード600/VLX(88-98)、レブル500(PC60)(17- PC60)、VRXロードスター(95-97 NC33)、シャドウ400(97-08 NC34)、シャドウカスタム400(09-16 NC45)、シャドウクラシック400(09-16 NC44)、シャドウスラッシャー400(00-08 NC40)、スティード400/VLX/VCL/VSE/VLS、マグナ250/S(94-07 MC29)、レブル250(MC49)(17- MC49)、XV1600ロードスター(99-01 VP12J)、ロイヤルスター(96-99)、ドラッグスター1100(99-08)、ドラッグスタークラシック1100(00-08)、ドラッグスター400(96-16)、ドラッグスタークラシック400(98-16 4TR VH01/02J)、イントルーダークラシック800(01-06 K1-K6)、デスペラード800/X(97-99 VS53B)、イントルーダー400(94-96)、イントルーダー800(93-96)、イントルーダークラシック400(01-16 VK54/56A)、デスペラード400/X(96-00 VK52A)、バルカン1500クラシック(96-99 VNT50D)、バルカン1500ドリフター(99-02 VNT50J)、バルカン900カスタム/クラシック(07-16 VN900B)、バルカン800/クラシック/ドリフター(95-01)、バルカン400/Ⅱ/クラシック/ドリフター(95-03 VN400A/D)、エリミネーター250V(98-07 VN250A)内容量1セット
注意
※車種により別売スペーサーが必要
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43608889HB0537
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする