Xマウント単焦点レンズ フジノンレンズ XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro

Xマウント単焦点レンズ フジノンレンズ XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro フジフイルム

Xマウント単焦点レンズ。等倍撮影に対応し、迫力のあるマクロ撮影を実現。

セット内容レンズフロントキャップFLCP-62II 、レンズリアキャップRLCP-001 、レンズフード、 レンズポーチ、ラッピングクロス 質量(g)約750(レンズキャップ・フード含まず) 倍率(倍)(最大)1倍 フィルター直径(Φmm)62 レンズ単焦点レンズ 寸法(Φ×mm)外形:80×130(先端よりマウント基準面まで) 撮影範囲25cm~∞ 焦点距離(mm)f=80(35mm判換算:122mm相当) レンズ構成12群16枚 (非球面レンズ:1枚、EDレンズ:3枚、スーパーEDレンズ:1枚) 絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段)、F22(最小) マウントXマウント 画角20.1° 最大口径比(開放絞り)F2.8 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43517986 XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro
214,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする