ステレオマイクロホン
高画質で滑らかなフルHD動画とともに臨場感のある音声を記録可能。
クリアなステレオ音声を録音できます。
カメラ側で、レベルメーターを見ながら4段階でマイクレベルを設定でき、録音漏れや音割れを防止できます。
端子形状は、Φ2.5mm。付属の変換アダプターを用いることで、Xシリーズの対象機種に接続可能です。
変換アダプターを付属。(Φ2.5mm→3.5mm変換アダプター、Φ2.5mm→USBマルチコネクター)
対応機種FUJIFILMGFX50S/GFX50R/X-H1/X-Pro2/X-T3/X-T2/X-T1/X-T30/X-T20/X-T10/X-T100/X-E3/X-E2/X-E1/X-A5/X100F/X100T/X100S/X70/X30/X20/X-S1、FinePixHS50EXR
内容量1個
注意
※対応機種をよくお読みください。