カネ大白木屋
ヴォルテブラックラウンドプレート
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43518914
0411-6032
285×20
28
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
43518923
0411-6031
260×17
26
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください