カネ大白木屋
シェードブルーラウンドプレート
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43519079
0411-6029
260×17
26
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
43519088
0411-6028
235×15
23
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください