カネ大白木屋
グレージュラウンドプレート
材質
磁器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電子レンジ
食器洗浄機
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43519115
0411-1801
〇
〇
285×20
28
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
43519124
0411-1802
〇
〇
260×17
26
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
43519149
0411-1804
〇
〇
185×12
18
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
43519133
0411-1803
-
-
235×15
23
¥
2,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください